Směrové světlo 12 V / 24 V
Indicator
LEPCHT-PLVNZ-HPLISTE-12/24V
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Včetně dvou žárovek pro 24V provoz (5 W / 24 V)
Datové listy(X)
Délka | 136 mm |
Šířka | 113 mm |
Výška | 20 mm |
Středový otvor | 6,5 mm |
Min./max. jmenovité napětí | 12 / 24 V/DC |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!