Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Smerigliatrice di profondità

Smerigliatrice angolare con braccio lungo DTS 100
SMERIGLIATR.ANG.PNEUM.DTS100

Cod. art. 57142000

EAN 4046777091281

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Smerigliatrice di profondità

Cod. art. 57142000
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
Il braccio lungo e l'altezza complessiva ridotta ne fanno la soluzione ideale per il taglio di lamiere e acciaio in punti difficili da raggiungere.

Ideale per l'uso in spazi ristretti


Altezza complessiva ridotta della testa di molatura (solo 50 mm)



Comodità d'uso per periodi prolungati


Impugnatura con isolamento termico



Sostituzione rapida e semplice del disco


Freno motore



Regolazione senza utensili


Regolazione rapida della cuffia di protezione senza ausilio di utensili in undici psizioni diverse e quindi adattabile alla specifica applicazione

Indicazione
  • Con un uso regolare dovrebbe essere aggiunto ogni giorno un po' d'olio attraverso l'aria compressa.

  • Raccordo aria compressa non incluso nella fornitura.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero di giri

14000 G/min

Diametro rondella

100 mm

Potenza d’uscita

700 W

Pressione di esercizio

6,3 bar

Consumo aria

113 l/min

Filettatura di collegamento

1/4 poll.

Diametro interno tubo flessibile min

9 mm

Peso dispositivo

1,7 kg

Lunghezza

377 mm

Livello di pressione acustica

85,5 dB

Vibrazione

3,8 m/s²

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile

MOLA/TAGLIO SPEED-VERDE DIR.100X1.0

Elevate prestazioni di taglio e lunga durata
x 25 pz.
Nipplo a innesto serie 2000

INNESTO RUB.FIL.MASCHIO 1/4

Con filetto maschio
x 3 pz.