Smerigliatrice angolare pneumatica DWS 115 Plus
Smerigl angolare pneum, DWS 115 plus
SMERIGLIAT.ANGOLARE PNEU.DWS 115PLUS
DWS115 PLUS
Cod. art. 07038550
EAN 4046778643366
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Mantiene le mani calde
Portabussola in plastica
Lavoro facile e senza sforzo
Design compatto, vibrazioni ridotte
Sostituzione del disco veloce e semplice
Freno motore
Assenza di aria di scarico nell'area di lavoro
Aria di scarico condotta sul retro
Regolazione senza utensili
Regolazione senza chiave della cuffia protettiva
- Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante impianto d'aria previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite unità di preparazione d'aria.
- Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro rondella | 115 mm |
Numero di giri | 10000 G/min |
Potenza d’uscita | 600 W |
Pressione di esercizio | 6,3 bar |
Peso dispositivo | 1,6 kg |
Consumo aria | 113 l/min |
Diametro interno tubo flessibile min | 8 mm |
Lunghezza | 255 mm |
Tipo filettatura x diametro filettatura alberino | M14 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.