Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Smerigliatrice angolare EWS 7-125 Basic

Smerigliatrice ang. EWS 7-125 BASIC prot. riavvio
SMERIGLIATRICE ELETTR.EWS7-125BASIC

Cod. art. 57070120

EAN 4046777272017

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Smerigliatrice angolare EWS 7-125 Basic

Cod. art. 57070120
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
Potente smerigliatrice angolare da 720 W con cuffia protezione da 125 mm e protezione contro il riavvio. Ideale per operazioni di smerigliatura e taglio semplici.

Protezione contro il riavvio


La smerigliatrice angolare non si riavvia accidentalmente dopo un’interruzione di alimentazione, riducendo significativamente il rischio di infortuni.



Leggero e maneggevole


Con l’impugnatura più piccola per questa gamma di potenza (176 mm) e solo 1,8 kg di peso, la smerigliatrice angolare si prende comodamente in mano anche per periodi di tempo prolungati.



Accesso immediato alle aree più difficili da raggiungere


Testa attacco di piccole dimensioni



Lunga durata


Le speciali bocche di aerazione raffreddano il motore in modo ottimale. Le spazzole in carbone con funzione di disinserimento automatico proteggono il motore e garantiscono una maggiore durata.



Elevato livello di protezione dell'utente


Cuffia di protezione anti -rotazione

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

720 W

Numero di giri a vuoto max

11000 G/min

Numero di giri a vuoto min

0 G/min

Diametro disco da taglio max

125 mm

Tipo filettatura x diametro filettatura alberino

M14

Peso dispositivo

1,8 kg

Lunghezza cavo

4 m

Funzioni

Protezione da riavvio

Numero di giri a vuoto min/max

0-11000 G/min

Smerigliatrice angolare EWS 7-125 Basic compreso:
1 x
Cuffia doppia per smerigliatrice angolare sui WSH 230

CUFFIA DI PROTEZIONE

Descrizione: Per l'uso con dischi da taglio rinforzati con fibre composti in resina
Quantità: 1 x
1 x
Impugnatura

IMPUGNATURA SUPPL. P/ EWS 115

Quantità: 1 x
1 x
Dado di serraggio

DADO M14 P/EWS 115/EWS 125/WS115-S

Quantità: 1 x
1 x
Flangia di serraggio

FLANGIA

Quantità: 1 x
1 x
Chiave a forcella

CHIAVE-A-FORCELLA

Quantità: 1 x