Smerigliatrice angolare EWS 17-125-EQ POWER
Smerigliatrice angolare EWS 17-125-EQ POWER
SMERIGLIATRICE-EL-EWS17-125-EQ-POWER
Cod. art. 57070612
EAN 4056807793191
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elettronica costante
Il numero di giri rimane costante anche sotto carico.
Controllo della velocità a 6 fasi
Consente all'utente di selezionare la velocità ottimale per l'applicazione.
Protezione contro il riavvio
Impedisce l'avviamento accidentale dopo un'interruzione di alimentazione.
Protezione contro il contraccolpo
Impedisce i contraccolpi in caso di blocco del disco grazie al disaccoppiamento meccanico.
Protezione da sovraccarico e avvio graduale
Aumenta considerevolmente la durata della macchina.
Cuffia di protezione a regolazione rapida e dado a serraggio rapido
- La cuffia consente la regolazione senza utensili.
- Il dado consente la sostituzione del disco senza utensili.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 1700 W |
Numero di giri a vuoto max | 11000 G/min |
Numero di giri a vuoto min | 2800 G/min |
Diametro disco da taglio max | 125 mm |
Tipo filettatura x diametro filettatura alberino | M14 |
Peso dispositivo | 2,6 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
Funzioni | Elettronica per la regolazione dei giri, Selettore giri, Elettronica costante, Protezione da contraccolpo, Protezione da riavvio, Partenza rallentata, Protezione da sovraccarico, Dado a serraggio rapido, Regolazione rapida della copertura, Sistema anti-vibrazioni |
Numero di giri a vuoto min/max | 2800-11000 G/min |
CUFFIA A MOVIMENTO RAPIDO
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.