Smerigliatrice angolare EWS 10-125-E COMPACT
Smerigliatrice angolare EWS 10-125-E COMPACT
SMERIGLIATR-ELET-(EWS 10-125-E COMPACT)
Cod. art. 57070300
EAN 4056807710808
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elettronica costante
Il numero di giri rimane costante anche sotto carico.
Controllo della velocità a 6 fasi
Consente all'utente di adattare la velocità per adattarsi alle varie applicazioni.
Protezione contro il riavvio
Impedisce l'avviamento accidentale dopo un'interruzione di alimentazione.
Protezione contro il contraccolpo
Il disaccoppiamento meccanico impedisce i contraccolpi in caso di blocco del disco.
Protezione contro i sovraccarichi e avvio graduale
La durata della macchina è notevolmente aumentata.
Cuffia di protezione a regolazione rapida
La cuffia consente la regolazione senza utensili.
Maneggevole
L'equilibrio ottimale di peso e potenza consente un lavoro comodo anche per periodi di tempo prolungati.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 1000 W |
Numero di giri a vuoto max | 11000 G/min |
Numero di giri a vuoto min | 2800 G/min |
Diametro disco da taglio max | 125 mm |
Tipo filettatura x diametro filettatura alberino | M14 |
Peso dispositivo | 2,1 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
Funzioni | Elettronica per la regolazione dei giri, Selettore giri, Protezione da riavvio, Partenza rallentata, Protezione da contraccolpo, Protezione da sovraccarico, Elettronica costante, Regolazione rapida della copertura |
Numero di giri a vuoto min/max | 2800-11000 G/min |
CUFFIA A MOVIMENTO RAPIDO
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.