Smeltelim 300
Smeltelim 300
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Vekt av innhold | 500 g |
Kjemisk base | Etylvinylacetat |
Farge | Gulaktig |
Lengde | 200 mm |
Diameter | 12 mm |
Viskositet | 4000 mPas |
Mykningspunkt | 105 °C |
Viskositetsbetingelser | Brookfield |
Min./maks. åpen tid | 16-60 s |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 170 til 190 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | ved romtemperatur, i den originale beholderen |