Smeltelim 201
Smeltelim 201
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3864348.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3864350.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3864351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3864352.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3864353.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3864354.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Vekt av innhold | 500 g |
Kjemisk base | Etylvinylacetat |
Farge | Hvit |
Lengde | 200 mm |
Diameter | 12 mm |
Viskositet | 5000 mPas |
Mykningspunkt | 90 °C |
Viskositetsbetingelser | ved 180 °C |
Min./maks. åpen tid | 20-60 s |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 180 til 200 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | ved romtemperatur, i den originale beholderen |