Smeltelim 101
Smeltelim 101
SMELTELIM HØY LIMKRAFT 200 G
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- God termisk stabilitet
- Vanntett og bestandig mot aldring
- God motstand mot PVC-myknere
- Litt klebrig
Polyamider balansert med luftfuktighet. Fuktigheten som absorberes, kan forårsake skumming (dampdannelse) ved smelting av polyamider. Vi anbefaler å lukke emballasjen godt igjen etter bruk, og om nødvendig tørke smeltelimet i 48¬timer ved ca. 50¬°C før bearbeiding.
Varme som oppstår under oppbevaring (f.eks. som følge av solstråling) må unngås på grunn av endringene av fasongen til smeltelimet som dette kan forårsake.
Dataark(X)
Perfekt til bilindustrien for effektiv bulkfjerning på forskjellige materialer og overflater ved å feste trekkeklaffer. Også perfekt til liming av kabel og el komponenter.
Overflaten som limes, må fri for støv, skitt, fuktighet, fett og slippmidler. Myknere i plast og lakk kan svekke limets holdbarhet. Påfør smeltelimet som en prikk, film eller perle, og trykk delene sammen umiddelbart. Ved å presse lett en kort stund økes styrken.
Bulkfjerning med bulkløftersett:
- 1. Rengjør bulken med et egnet rengjøringsmiddel
- 2. Påfør varmt smeltelim i midten av den passende adapteren.
- 3. Fest adapteren på det dypeste punktet, og avkjøl om nødvendig med trykkluft.
- 4. Monter glidehammeren eller bulkløfteren til løftesoppen og trekk ut bulken.
- 5. Etter at bulken er rettet, brukes en plastkile for å strekke smeltelimet til et visst punkt. Spray limfjerner (art.nr. 0893 141) inn i åpningen og la det virke.
- Limfjerneren vil krype under smeltelimet og løsne dette fra overflaten.
- 6. Limresten fjernes fra overflaten i ett stykke i løpet av noen sekunder.
Fjern om nødvendig eventuelle limrester med forrenseren (art. nr. 0893 200 1).
Vekt av innhold | 200 g |
Kjemisk base | Polyamid |
Farge | Gul |
Lengde | 200 mm |
Diameter | 12 mm |
Tetthet/betingelser | 1 g/cm³ / ved 20 °C |
Viskositet | 3500 mPas |
Mykningspunkt | 140 °C |
Min./maks. åpen tid | 20-60 s |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 180 til 210 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 18 Måned |
Silikonfri | Ja |
Løsemiddelfri | Ja |
Antall deler | 10 STK |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.