Smartphonetasche mit bequemem Klettverschluss
Handytasche Nylon
GERÄTETASCHE-VERTIKAL-165X105X285MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gummiband an der Außenseite für Stifte und kleine Schraubendreher
- Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Zusätzlich abgebildete Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 165 x 105 x 285 mm |
Ausführung | Vertikal |
Werkstoff | PES - Polyester |
Farbe | Schwarz |
Traglast max. | 2 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 260 g |