SmartCarryStation 8.4 - accessoriato
Carrello portautensili SC con accessori
CARRELLO-SCS-8.4-C-ACC-1187,5X480X1557
Cod. art. 0962649010
EAN 4099618154805
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Organizzazione ottimale del luogo di lavoro
- Il pannello preforato sul retro è dotato di una gamma di accessori per ottimizzare i processi di lavoro e consente un accesso ottimale a utensili e materiali di consumo
- Il ripiano per aspiratori industriali (LxPxA 440 x 515 x 805 mm) permette un lavoro privo di polvere in qualsiasi luogo
- Tre cassetti spaziosi e un vano portaoggetti per lo stoccaggio e l'accesso immediato a utensili e materiali di consumo
Accessori inclusi
- Supporto per una levigatrice rotorbitale, che può essere facilmente riposta e prelevata per un'organizzazione efficiente sul luogo di lavoro
- Supporto per lo stoccaggio di massimo 6 flaconi di pasta lucidante da 1 kg nei cassetti
- Supporto per tubi flessibili per uno stoccaggio sicuro e ordinato e per manovrare facilmente il carrello portautensili senza che i tubi flessibili sul pavimento siano d'intralcio
- Supporto per carta abrasiva per riporre in modo ordinato e prelevare facilmente confezioni intere di materiali di consumo grazie al supporto inclinato.
- Contenitore per rifiuti per un facile smaltimento direttamente sul luogo di lavoro
Dimensioni sistema Würth
- Le dimensioni del sistema consentono di allestire i cassetti con tutti i termoformati in gommaspugna e i vassoi, nonché con i box del sistema ORSY®.
- Vano portaoggetti anteriore adatto per valigia sistema Würth
Movimentazione del carrello portautensili confortevole
- Maniglia laterale stabile
Doppia sicurezza di chiusura
- Serratura centralizzata a cilindro
- Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti durante il movimento
Fornitura: senza utensili elettrici o materiali di consumo
Caratteristiche tecniche(X)
Dotazione | 1 cassetto, L 466 x P 336 x A 69 mm, 1 cassetto, L 466 x P 336 x A 149 mm, 1 cassetto, L 466 x P 336 x A 309 mm |
Esecuzione | 1 ripiano per valigetta 8.4 |
Numero ruote | 4 PZ |
Altezza | 1557 mm |
Larghezza | 1187,5 mm |
Profondità | 480 mm |
Capacità di carico cassetto | 25 kg |
Tipologia ruota | 2 ruote orientabili con freno (D: 100 mm), 2 ruote fisse senza freno (D: 100 mm) |
Materiale del piano di lavoro | Tappetino di gomma |
Tipologia di estrazione | Estrazione completa |
Numero cassetti | 3 PZ |
Colore | Grigio antracite RAL 7016 strutturato |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Capacità di carico | 250 kg |
SUPP-CART-LEV-P-CARR-SCS-340X161,9X135,4
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.