SmartCarryStation 8.4
Carrello portautensili per carrozzeria
Cod. art. 0962649000
EAN 4099618155307
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Organizzazione ottimale del luogo di lavoro
- La piastra metallica perforata sul retro è dotata di una gamma di accessori per processi di lavoro semplificati e un accesso ottimale a utensili e materiali di consumo.
- Il ripiano per aspiratori industriali (L440xP515xA805 mm) permette un lavoro privo di polvere in qualsiasi luogo.
- Il contenitore dei rifiuti può essere inserito lateralmente per un facile smaltimento dei rifiuti direttamente sul luogo di lavoro.
- Tre cassetti spaziosi e un vano portaoggetti per lo stoccaggio e l'accesso immediato a utensili e materiali di consumo
Dimensioni del sistema Würth
- Le dimensioni del sistema consentono di allestire i cassetti con tutti i termoformati in espanso, nonché con i box del sistema ORSY®.
- Vano portaoggetti anteriore adatto per valigetta sistema Würth
Movimentazione del carrello portautensili confortevole
Maniglia laterale stabile
Sistema di chiusura a tre livelli
- Serratura centralizzata a cilindro
- Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti durante il trasporto.
Contenuto: SmartCarryStation 8.4 con piastra perforata
Caratteristiche tecniche(X)
Dotazione | 1 cassetto, L 466 x P 336 x A 69 mm, 1 cassetto, L 466 x P 336 x A 149 mm, 1 cassetto, L 466 x P 336 x A 309 mm |
Esecuzione | 1 ripiano per valigetta 8.4 |
Numero ruote | 4 PZ |
Altezza | 1557 nm |
Larghezza | 1187,5 mm |
Profondità | 480 mm |
Capacità di carico cassetto | 25 kg |
Tipologia ruota | 2 ruote orientabili con freno (D: 100 mm), 2 ruote fisse senza freno (D: 100 mm) |
Materiale del piano di lavoro | Tappetino di gomma |
Tipologia di estrazione | Estrazione completa |
Numero cassetti | 3 PZ |
Colore | Grigio antracite RAL 7016 strutturato |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Capacità di carico | 250 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.