SmartCarryStation 8.4
Dílenský vozík
DÍLENSKÁ STANICE 8.4-BEZ VÝBAVY
ORSY
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální organizace pracoviště
- Děrovaná kovová deska na zadní straně je vybavena řadou příslušenství pro efektivní pracovní procesy a optimální přístup k nástrojům a spotřebním materiálům
- Stojan pro průmyslové vysavače (ŠxHxV 440 x 515 x 805 mm) usnadňuje bezprašnou práci na jakémkoli místě
- Odpadkový koš lze připojit na straně pro snadnou likvidaci odpadu přímo na pracovišti
- Tři prostorné zásuvky a úložný prostor pro uložení a zajištění okamžitého přístupu k nástrojům a spotřebnímu materiálu
Rozměry systému Würth
- Rozměry systému umožňují vybavit zásuvky všemi vložkami z pěny a zásobníků a systémovými skříňkami z nabdídky systému ORSY®.
- Přední úložný prostor vhodný pro systémovou skříň Würth
Dílenským vozíkem se snadno pohybuje
Pevná boční rukojeť
Koncepce s třístupňovým zamykáním
- Centrální zamykání zámkem s válcovou vložkou
- Odemykání jednou rukou, zámky jednotlivých zásuvek brání náhodnému otevření zásuvek za pohybu
Rozsah dodávky: SmartCarryStation 8.4 včetně děrované desky
Datové listy(X)
Provedení zásuvky | 1 zásuvka, Š 466 x H 336 x V 149 mm |
Konstrukce | 1 shelf for system case 8.4 |
Počet rolí | 4 ks |
Výška | 1557 nm |
Šířka | 1187,5 mm |
Hloubka | 480 mm |
Povolené zatížení zásuvky | 25 kg |
Provedení rolí | 2 otočná kolečka s brzdou (D: 100 mm) |
Materiál pracovní desky | Gumová podložka |
Druh vytažení | Plnovýsuv |
Počet výsuvných zásuvek | 3 ks |
Barva | Antracitová šedá RAL 7016, strukturovaná |
Materiál | Ocelový plech |
Povolené zatížení | 250 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!