Smarowniczka stożkowa, calowa, kształt C, kątowa 90° DIN 71412, kształt C, stal ocynkowana, calowa
DIN 71412, stal oc. chwyt C 90° napęd sześciokątny calowy
SMAROWNICZKA-DIN71412-H3-(A2K)-R1/8ZO
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z gwintem stożkowym
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | C, H3 |
Średnica znamionowa (d1) | 1/8 in |
Długość (l1) | 20 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (lg) | 5,5 mm |
Rozmiar klucza (s1) | 11 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Rodzaj gwintu | R |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |