Smalto trasparente bicomponente HS Reflow
Smalto trasparente bicomponente HS Reflow
Cod. art. 5866201105
EAN 4047376455078
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 5 l |
Base chimica | Acrilico bicomponente |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Incolore |
Viscosità/consistenza | Liquido |
Tempo di essiccazione | 30 min |
Condizioni per tempo di essiccazione | a 20°C |
Grado di lucidatura | Brillante |
Densità | 0,995 g/cm³ |
Resistenza temperatura max | 120 °C |
Condizioni di densità | a 20°C |
Condizioni per applicazione | a 10°C e 75% di umidità relativa |
Concentrazione VOC (CH) | 505,5 g/l |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi |
Proporzione di solidi min | 48,5 % |
Proporzione di solidi max | 50,5 % |
Resa max (superficie) | 8 m² |
Resa min (superficie) | 6 m² |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.