Smacchiatore olio
Smacchiatore olio
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Detergente altamente volatile per una rimozione accurata ed efficace di vari tipi macchie di olio con azione penetrante
- Biodegradabile
(≥ 99% secondo il metodo di prova OCSE 303 A)
- Esente da composti aromatici
- Senza tensioattivi e coloranti
Agitare bene lo smacchiatore olio poiché il materiale legante si deposita sul fondo e deve essere mescolato con il liquido prima dell'uso.
Caratteristiche tecniche(X)
Per rimuovere macchie di olio su calcestruzzo, pietra composita, clinker, intonaco, pietra naturale e legno non verniciato. Ideale anche per rimuovere macchie di olio su griglie.
Agitare bene il prodotto prima dell'uso. La superficie da trattare deve essere asciutta prima dell'applicazione. Applicare lo smacchiatore olio sulle macchie di olio da rimuovere e lasciare asciugare fino a quando non si forma una crosta bianca e asciutta (circa 10-15 minuti, a seconda della quantità utilizzata). La crosta può essere spazzolata o aspirata.
Contenuto | 1000 ml |
Contenitore | Lattina |
Odore/profumo | Neutro |
Colore | Incolore |
Base chimica | Etere acetico |
Condizioni per densità | 0,937 g/cm³ / a 20°C |
Punto di infiammabilità min | -4 °C |
Densità | 0,937 g/cm³ |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Senza AOX | Sì |
Condizioni per biodegradabilità | Sì / Condizioni OECD |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.