Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Sluttstykke for tredør med kasse, justerbar

Sluttstykke for tredør med kasse, justerbar

Art.-nr. 0688515172
EAN 4045727805237
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
With cup and infinitely variable adjustment
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for

Husdører i tre
Beskyttelsesbredde, 20 mm

Type montering

For innkapsling

Egnet for falsklaring

4 mm

Mål mellom akser

10 mm

Kontakttrykkjustering

+/- 1,5 mm

DIN-retning

DIN R/L

Materiale

Stål/zamak

Overflate

Anodisert

Farge

Sølvfarget

Glansgrad

Matt

Bredde (B)

20 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Dørhengsel VLB innerdør 3D FD

RECESHNGE-VLB-FRONT-HINGE-3D-FD-(A2-OPT)

Concealed door hinge for rebated doors with integrated groove for the rebate seal
x 1 Ant.
El. døråpner type SA med låsefunk. og frigjøring

DROPN-EL-SA-INTERLOCK-RELEASE

With locking mechanism and release
x 1 Ant.
Vinklet sluttstykke for elektrisk døråpner

ANGLLOKPLT-(F.DROPN-EL)-L-SILVR-4-9-10

For use with electric strikes
x 1 Ant.
Låsesystem med 2 bolter

MULTILOK-2BLT-SILVER-65-92-10-20

Two deeply penetrating bolts make it difficult to pry out the door
x 1 Ant.