Sluttstykke for låskasse, rørramme 02 AP
Sluttstykke for låskasse, rørramme 02 AP
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Brannbeskyttelse sertifisert | Nei |
Materiale | Rustfritt stål |
Glansgrad | Matt |
DIN-retning | DIN R/L |
Lengde | 245 mm |
Bredde (B) | 24 mm |
Materialtykkelse | 3 mm |
Hullavstand | 221 mm |
Environmental Product Declaration | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.