Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Slotplaat voor insteekslot buisframe 03

Slotplaat voor insteekslot buisframe 03

Art.-nr. 0688509931

EAN 4052713290762

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Slotplaat voor insteekslot buisframe 03

Art.-nr. 0688509931
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
Brandveiligheid getest

Nee

Materiaal

RVS

Kleur

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Glansniveau

Mat

DIN-richting

DIN R/L

Lengte

400 mm

Breedte (B)

24 mm

Materiaaldikte

3 mm

Milieuproductdeclaratie

Ja

Materiaal frontplaat

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Insteekslot buisframedeur 03

MORTSLOK-TF03-CK-DIN/R-L-A2-30-24

For renovations involving tubular frame or profile doors with adjustable lock facing
x 1 st
Insteekslot buisframedeur 03

MORTSLOK-TF03-CK-DIN/R-L-A2-35-24

For renovations involving tubular frame or profile doors with adjustable lock facing
x 1 st
Insteekslot buisframedeur 03

MORTSLOK-TF03-CK-DIN/R-L-A2-40-24

For renovations involving tubular frame or profile doors with adjustable lock facing
x 1 st
Insteekslot buisframedeur 03

MORTSLOK-TF03-CK-DIN/R-L-A2-45-24

For renovations involving tubular frame or profile doors with adjustable lock facing