Slotbout met vierkantnok
DIN 603 staal 8.8 verzinkt dikke-laag gepassiv.
SLOTBOUT-DIN603-8.8-(VZD)-M10X35
Art.-nr. 007651035
EAN 4062856295647
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De platte vierkantnok zet de slotbout vast in bijv. een sleuf en biedt de mogelijkheid om de moer aan te draaien zonder de bout tegen te houden.
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 35 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Kopdiameter (dk) | 24,650 mm |
Kophoogte (k1) | 5,38 mm |
Breedte vierkant (V) | 10,58 mm |
Hoogte vierkant (f) | 6,6 mm |
Interne aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Normering | DIN 603 |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Kopdetails | Met vierkante aansluiting |
Soort aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schachtdiameter | 10 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (b) | 26 mm |
Productklasse | C |