Slot nut with spring ball stainless steel
Slot nut with spring ball stainless steel
Ürün no. 4952600282
EAN 4056807473673
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil tipi | I |
Oluk genişliği için uygun | 8 mm |
Diş tipi x nominal çap (M) | M8 |
Uzunluk (l1) | 22 mm |
Genişlik (b1) | 17 mm |
Yükseklik (h1) | 9,6 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |