Slot nut with spring ball stainless steel
Slot nut with spring ball stainless steel
Art.-nr. 4952600282
EAN 4056807473673
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | I |
Geschikt voor groefbreedte | 8 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (M) | M8 |
Lengte (l1) | 22 mm |
Breedte (b1) | 17 mm |
Hoogte (h1) | 9,6 mm |
Materiaal | RVS |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |