Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Slot nut with spring ball stainless steel

Slot nut with spring ball stainless steel

Cod. art. 4952600282

EAN 4056807473673

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Slot nut with spring ball stainless steel

Cod. art. 4952600282

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Tipo profilo

I

Per larghezza scanalatura

8 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (M)

M8

Lunghezza (l1)

22 mm

Larghezza (b1)

17 mm

Altezza (h1)

9,6 mm

Materiale

Acciaio inossidabile

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS