Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Slot nut with spring ball stainless steel

Slot nut with spring ball stainless steel

Cikksz. 4952600282

EAN 4056807473673

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Slot nut with spring ball stainless steel

Cikksz. 4952600282

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Profil típus

I

A következő horonyszélességhez:

8 mm

Menettípus x névleges átmérő (M)

M8

Hosszúság (l1)

22 mm

Szélesség (b1)

17 mm

Magasság (h1)

9,6 mm

Anyag

Nemesacél

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk