Slot nut with spring ball stainless steel
Slot nut with spring ball stainless steel
Art. N° 4952600282
EAN 4056807473673
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de profil | I |
Convient pour largeur de flûte | 8 mm |
Type de filetage x diamètre nominal (M) | M8 |
Longueur (l1) | 22 mm |
Largeur (b1) | 17 mm |
Hauteur (h1) | 9,6 mm |
Matière | Acier inoxydable |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |