Slitta di scorrimento VARIFIX® G16
Slitta di scorrimento VARIFIX G16
SLITTA-SCORREVOLE-G16
Cod. art. 0862700139
EAN 4050641997937
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Slitta per il montaggio di 2 collari per tubazioni. Montaggio su profilati.
![]() | |
Lunghezza guida (LS) | 220 mm |
Larghezza guida (BS) | 60 mm |
Spessore materiale (t) | 10 mm |
Lunghezza (L) | 61 mm |
Larghezza (B) | 80 mm |
Altezza (H) | 40 mm |
Lunghezza di scorrimento (X) | 110 mm |
Foro rotondo diametro 1 (RL1) | 17 mm |
Foro rotondo diametro 2 (RL2) | 17 mm |
Distanza fori (LA1) | 170 mm |
Carico ammissibile | 6 kN |
Resistenza temperatura min/max | 0 a 120 °C |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 1195,000 g |
Materiale | Acciaio |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |