Slippmiddel for støpeformer
Slippmiddel for støpeformer
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 400 ml |
Farge | Fargeløs |
Lukt | Karakteristisk |
Kjemisk base | Mineralolje |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | tørt oppbevaringssted, 20 °C |
Silikonfri | Ja |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 93 % |
AOX-frI | Ja |
Maks. temperaturområde | 120 °C |
Tetthet | 0,568 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.