Slipende rengjøringssvamp
Slipende rengjøringssvamp
RENGJØRINGSSVAMP FOR RUTELIM SLIPENDE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kan brukes på praktisk talt alle overflater
- For grundig rengjøring av bilruter og keramikkant
- Fjerner til og med gjenstridig kontaminering
Bruk av løsemiddelbaserte rengjøringsmidler er ikke nødvendig
Egnet som primerpensel
Kan matte ned lakk. Egne forsøk anbefales.
Rengjør flaten før du påfører grunning og vinduslim
Fjerning av etiketter og klistremerker på glass
Egnet som grunningspensel for påføring av Varioprimer
For fjerning av merker etter markeringspenner og sprittusj på ulike typer overflater
Bruk vindusrensemiddel på underlaget og rengjør flaten med rengjøringssvampen.
Materiale | Skummateriale |
Farge | Grå |
Lengde x bredde x høyde | 100 x 20 x 20 mm |
Lengde | 100 mm |
Bredde | 20 mm |
Høyde | 20 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.