Slightly softening plastic cleaner type 10
Slightly softening plastic cleaner type 10
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Innehåll | 1000 ml |
Behållare | Burk |
Lukt/doft | Egenskaper |
Färg | Färglös |
Kemisk bas | Monokarboxylsyreesters |
Densitet/villkor | 0,9 g/cm³ / vid 20 °C, EN 542 |
Min. blinkande punkt | -4 °C |
Hållbarhet från produktion/villkor | 24 Monate(month) / sval och torr förvaring, ingen exponering för solljus, 15 °C till 25 °C |
AOX-fri | Ja |