Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sliding door shell type H

Sliding door shell type H

Cod. art. 0687159091

EAN 4065746785426

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sliding door shell type H

Cod. art. 0687159091
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
With concealed handle
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio inossidabile / plastica

Grado di lucidatura

Opaco

Lunghezza

80 mm

Larghezza

80 mm

Altezza

17 mm

Tipo di montaggio

A incasso, Montaggio con adesivo

Ideale per

Porte scorrevoli in legno

Per spessore porta min

35 mm

Direttive DIN

DIN R/L