Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Sliding door shell type H

Sliding door shell type H

Cikksz. 0687159091

EAN 4065746785426

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Sliding door shell type H

Cikksz. 0687159091
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
With concealed handle
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Nemesacél / műanyag

Fényességi fok

Matt

Hosszúság

80 mm

Szélesség

80 mm

Magasság

17 mm

Szerelési mód

Beágyazáshoz, Ragasztással szerelt

Felhasználható

Tolóajtók fából

Min. a következő ajtóvastagsághoz:

35 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk