Sliding door fitting set SCHIMOS 120-GS-D
Sliding door fitting set SCHIMOS 120-GS-D
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para | Portas de vidro |
Opção de montagem | Instalação no teto |
Capacidade de carga | 120 kg |
Adequado para espessura de porta de vidro | 8/10 mm |
Adequado para largura mín. de porta | 690 mm |
Ajuste da altura | +/- 5 mm |
Função de fecho suave | Não |
Material | Alumínio |
Superfície | Anodizado |
Cor | Prateado |
Comprimento da calha | 3000 mm |
Tecnologia de rolamento | Rolamento de esferas |