Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Sliding door fitting set SCHIMOS 120-GS-D

Sliding door fitting set SCHIMOS 120-GS-D

Cikksz. 0687912301

EAN 4062856064359

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Sliding door fitting set SCHIMOS 120-GS-D

Cikksz. 0687912301
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
Standard runner without inspection opening. For ceiling mounting for glass doors
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

Üvegajtók

Szerelési változat

Mennyezetre szerelés

Teherbírás

120 kg

A következő üvegajtó-vastagsághoz:

8/10 mm

Min. a következő ajtószélességhez:

690 mm

Magasságállítás

+/- 5 mm

Soft-close funkció

Nem

Anyag

Alumínium

Bevonat

Eloxált

Szín

Ezüst

Sínhosszúság

3000 mm

Bearing Technology

Golyóscsapágy

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk