Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sliding door fitting TopLine 110

Sliding door fitting TopLine 110

Ürün no. 0684706070

EAN 4062856709335

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sliding door fitting TopLine 110

Ürün no. 0684706070
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
With optional soft-close system for even greater comfort
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kapı malzemesi

Ahşap

Montaj seçeneği

Gömme

Maks. kapı ağırlığı için uygun

20 kg

Uygun olduğu kapı sayısı:

2

Min. kapı kalınlığı için uygun

16 mm

Maks. kapı kalınlığı için uygun

19 mm

Min./maks. kapı kalınlığı için uygun

16-19 mm

Min. kapı genişliği için uygun

500 mm

Maks. kapı genişliği için uygun

1500 mm

Min./maks. kapı genişliği için uygun

500-1500 mm

Maks. kapı yüksekliği için uygun

2000 mm

Yükseklik ayarlama

+/- 2 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Single rail for gluing TopLine 110

SNGLRL-F.SLIDDRFITT-(TOPLINE-110)-3000MM

For recessed installation and gluing into the top panel