Sliding door fitting TopLine 110
Sliding door fitting TopLine 110
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale til dør | Tre |
Installasjonsalternativ | Innlegg |
Egnet for maks. dørvekt | 20 kg |
Egnet for antall dører | 2 |
Egnet for min. dørtykkelse | 16 mm |
Egnet for maks. tykkelse | 19 mm |
Egnet for min./maks. tykkelse | 16-19 mm |
Egnet for min. dørbredde | 500 mm |
Egnet for maks. dørbredde | 1500 mm |
Egnet for min./maks. dørbredde | 500-1500 mm |
Egnet for maks. dørhøyde | 2000 mm |
Høydejustering | +/- 2 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.