Sliding door fitting TopLine 110
Sliding door fitting TopLine 110
Art.-nr. 0684706070
EAN 4062856709335
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal deur | Hout |
Inbouwvariant | Inzet |
Geschikt voor maximaal deurgewicht | 20 kg |
Geschikt voor deurenaantal | 2 |
Geschikt voor minimale deurdikte | 16 mm |
Geschikt voor maximale deurdikte | 19 mm |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 16-19 mm |
Geschikt voor minimale deurbreedte | 500 mm |
Geschikt voor maximale deurbreedte | 1500 mm |
Geschikt voor min./max. deurbreedte | 500-1500 mm |
Geschikt voor maximale deurhoogte | 2000 mm |
Hoogteaanpassing | +/- 2 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!