Sliding door fitting H-80-900
Sliding door fitting H-80-900
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Povolené zatížení | 80 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 40-50 mm |
Vhodné pro šířku dveří min. | 853 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 1170 mm |
Max. výška dveří | 2500 mm |
Materiál | Hliník/ocel |
Délka lišty | 1150 mm |
Min. průchozí šířka | 600 mm |
Max. průchozí šířka | 900 mm |
Min. vzdálenost mezi dveřmi a hotovou podlahou | 9 mm |