Slide rail, plastic
Slide rail, plastic
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ profilu | I |
Délka | 2000 mm |
Šířka | 33,3 mm |
Max. výška opěrné desky | 8,7 mm |
Výška | 19,2 mm |
Tloušťka materiálu | 0,5 mm |
Materiál | PA |
Barva | Černá |
Konstrukce | S funkcí ESD |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1 g |