Fork extractor for removing of Delphi injectors
FORK EXTRACTOR PIEZOELECTRIC-INJECTORS
Special set suitable for removing Siemens injector
FORK EXTRACTOR SIEMENS INJECTORS DIESEL
Special set suitable for removing Bosch injectors
FORK EXTRACTOR BOSCH INJECTORS DIESEL
Wall holder for slide hammer thread adapter set
ADAPTERSATS TILL GLIDHAMMARE
Allows standard tools to be mounted, thereby extending the range of applications. Supplementary assortment with the 4 most common adapters for slide hammer art. no. 1952004050
Bodywork single locking pawl
LOKPAWL-SNGL-BDYWRK
Serves as a connection element for pull chains for bodywork repair
Bodywork double hook
DBHOK-BDYWRK
Versatile hook, which serves as a connection element for bodywork tools.
Tensile/bow hooks, extra large
TNSE/BOWHOK-EXTRA-LAR-M18X1,5
Solid extractor hook for use in axle and bodywork repairs
Bodywork pull clamp, mini type
PULCLMP-BDYWORK-TYP-MINI
For aligning and reshaping bodywork parts using pulling attachment.
Bodywork pull clamp, angled 90 degree
PULCLMP-BDYWRK-90DGR-ANGLD
For aligning and reshaping bodywork parts using pulling attachment.
Bodywork pull clamp, basic type
PULCLMP-BDYWRK-TYPE-BASIC-2PULDIRECT
For aligning and reshaping bodywork parts using pulling attachment.
Bodywork pull clamp, box type
PULCLMP-BDYWRK-TYP-BOX-2PULDIRECT
For aligning and reshaping bodywork parts using pulling attachment.
Spare parts car/comm. vehicle special tools
ADAPTER M22X2 - M18X1.5
Spare parts car/comm. vehicle special tools
BALL JOINT ADAPTER M18X1,5
Spare parts car/comm. vehicle special tools
ADAPTION M18X1.5
Spare parts car/comm. vehicle special tools
SOSTITUISCE 320021004
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.