Slepý přední úchyt, typ 7600
Slepý přední úchyt, typ 7600
GRASS
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Boční nastavení bez použití nářadí: +/– 1,5 mm
- Nastavení hloubky: +/– 1,5 mm
- Nastavení výšky: +/– 2 mm
Zaslepte přední nástavec k přišroubování pomocí Euro-vrutu, ∅ hlava 7,4 mm, háčky k přišroubování pomocí Euro-vrutu, ∅ hlava 6,8 mm.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel/ZD |
Povrch | ZN |
Typ sestavení | Šroubovací |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!