Slepý nýt, plochá hlava
Slepý nýt, plochá hlava, hliník/hliník
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 3,2 x 16,0 mm |
Min./max. rozsah sevření | 10,5-13 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,8 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 535 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 670 N |
Materiál objímky | Hliník |
Materiál trnu | Hliník |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |
Průměr trnu (dm) | 1,95 mm |