Slepý nýt, plochá hlava
Slepý nýt, pl. hl., hlin./oc. A2, vel. zúž. hl.
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr x délka (d1 x l1) | 6,0 x 10,0 mm |
Min./max. rozsah sevření | 3,5-5,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,50 mm |
Materiál objímky | Nerezová ocel A2 |
Materiál trnu | Hliník |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |