Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Slaglodd nr. 15

Slaglodd nr. 15

Art.-nr. 0987515
EAN 4011231918824
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
Tråddiameter x lengde

2,0 x 500 mm

Vekt av innhold

1 kg

Min./maks. smeltetemperatur

650 til 800 °C

Ag-andelen av slagloddet (vekt-%)

15 %

Cu-andelen av slagloddet (vekt-%)

80 %

P-andelen av slagloddet (vekt-%)

5 %

DIN

8513

ISO

3677

Materialgruppe

B-Cu80AgP

EN-standard

1044

Lengde

500 mm

Tråddiameter

2 mm

Min. smeltetemperatur

650 °C

Maks. smeltetemperatur

800 °C

Inneholder flussmiddel

Nei

Arbeidstemperatur

710 °C

Produktvekt (per element)

1048 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger