Slaghammer med slagvekt på 9 kg, universell
Glidehammer med stor slagkraft
SLAGHAMMER MED 9 KG SLAGVEKT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ekstra kraftig design med praktiske håndtak
- Svært effektiv løsneeffekt via slag med en maksimal kraft på ca. 8 tonn
- Løsner selv de hardest sittende komponenter på en effektiv måte, f.eks. som har blitt presset inn, har rustet, er krympet på eller festet via en kon
- Med relevant tilbehør, egnet for fjerning av injektorer, hjulnav, deler i for- og bakstilling osv.
Tilkoblingsgjenger | MT M18 x 1,5 |
Lengde | 770 mm |
Bredde | 200 mm |
Høyde | 160 mm |
Produktvekt (per element) | 12500 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.