Slaganker W-SD
Slaganker W-SD
PLUG-SLG-(W-SD/W-DM)-(A2K)-M6-4-6X37
Art.-nr. 0905700400
EAN 4011231852371
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Boor met aanslag moet worden gebruikt
Ankers en boor met aanslag vormen een perfect gecoördineerd systeem. Deze systeemeenheid voorkomt montagefouten en waarborgt een bevestiging zoals voorgeschreven in de goedkeuring.
- Installation type: Doorsteekmontage
- Kleine boorgatdiepte (W-SD 6: 32 mm; W-SD 6L: 42 mm; W-SD 8: 43 mm)
- Lage minimale bouwdeeldikte (hmin = 80 mm)
- Kleine boorgatdiameter
- Onmiddellijk belastbaar - geen wachttijd
- Eenvoudig inbrengen - geen installatiekoppel
- Verankering door wrijvingsborging — uitzettend anker met afstandscontrole
Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton
Europese technische goedkeuring ETA-07/0138
Afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen ankers voor gebruik in beton", bijlage C, metingsproces C
Brandwerendheid (verankeringsondergrond: beton C20/25 tot C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-07/0138)
Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,4. Raadpleeg de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en diagonale belastingen, invloed van randen en ankergroepen.
Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren voor lastdragend vermogen bij blootstelling aan brand van yM,fi = 1,0 zoals aanbevolen in de goedkeuring, en de veiligheidsdeelfactor van de effecten van yF = 1,0.
Hardmetalen hamerboren moeten voldoen aan de specificaties zoals omschreven in de praktijkrichtlijn van het Duitse instituut voor bouwtechnologie (DIBt) en het Verbond van Duitse gereedschapsfabrikanten (FWI) wat betreft kenmerken, eisen en tests van hamerboren met hardmetalen snij-inzetten, gebruikt om gaten te boren voor bevestigingen. Würth-hamerboren voldoen aan de specificaties zoals omschreven in deze praktijkrichtlijn.
Datasheets(X)
Kan worden gebruikt voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton, verankering van lichtgewicht plafondbekleding en verlaagde plafonds
Verankering met Europese technische goedkeuring in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone). Het anker heeft Europese technische goedkeuring voor gebruik in gewapend of ongewapend beton met een sterkteklasse van min. C20/25 en max. C50/60 conform EN 206:2000-12
Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen met voornamelijk statische belasting of quasi-statische belasting; W-SD (galvanisch verzinkt staal) mag worden gebruikt in droge ruimten binnenshuis
Geschikt voor bevestiging van plafondsubstructuren met oogdraad, noniushangers, geperforeerde strips, verlaagde plafonds, schuivende plafondverbindingen, daklatten, houten balken, brandwerende platen enz.
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlengte (l) | 38 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 4 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 6,0 mm |
Hartafstand meervoudige bevestiging (s cr) | 200 mm |
Randafstand meervoudige bevestiging (c cr) | 150 mm |
Minimale bouwdeeldikte (h min) | 80 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 32 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 7 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 26 mm |
| Prestatiegegevens | |||
| Ankerdiameter [mm] | 6 | 6L | |
| Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton (voor alle belastingsrichtingen) | Ftoeg [kN] ≥ C20/25 en ≤ C50/601) | 0,8 | 1,4 |
| Toegestaan buigmoment | Mtoeg [Nm] | 2,1 | 4,4 |
| Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (Technisch rapport TR 020) Zie Europese technische goedkeuring ETA-07/0138 voor as- en randafstanden | R30; Ftoeg [kN]2) | - | 0,8 |
| R60; Ftoel [kN]2) | - | 0,5 | |
| R90; Ftoel [kN]2) | F90 = 0.35 opgenomen in Z-21.1-917 | 0,3 | |
| R120; Ftoel [kN]2) | - | 0,2 | |
| Karakteristieke waarden | |||
| Minimale asafstand | scr [mm] | 200 | 200 |
| Minimale randafstand | ccr [mm] | 150 | 150 |
| Minimale elementdikte | hmin [mm] | 80 | 80 |
| Effectieve verankeringsdiepte | hef [mm] | 26 | 36 |
| Nominale boordiameter3) | d0 [mm] | 6,0 | 6,0 |
| Diameter van snijkanten3) | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 |
| Boorgatdiepte | h1 = [mm] | 32 | 42 |
| Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 7 | 7 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!