Skyvelære Selvlåsende
Skyvelære med m/trykklås
SKYVELÆRE STANDARD L.150MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Gjengetabell, opp/ned
- Rustfritt
- Skala og noniusskala med børstet forkrommet finish
- Slipte og overlappede måleflater
- Dybdemåler på glideren
- Leveres i elegante etuier
Maks. lengdemåleområde | 160 mm |
Noniusskala tommer | 1/128 tomme |
Noniusskala | 0,05 mm |
Lengde på klemme | 40 mm |
Materiale | Rustfritt stål, 1.4034 |
Standarder | ISO 13385–1 |
Produktvekt (per element) | 420 g |