Skyvedørsbeslag-sett, Redoslide M25-HE
Skyvedørsbeslag-sett, Redoslide M25-HE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lastekapasitet | 26 kg |
Egnet for antall dører | 2 |
Egnet for min. dørtykkelse | 19 mm |
Egnet for maks. tykkelse | 25 mm |
Egnet for maks. dørbredde | 1000 mm |
Egnet for maks. dørhøyde | 2200 mm |
Høydejustering | +/- 2 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.