Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Skyvedørsbeslag, Redoslide M15-HE

Skyvedørsbeslag, Redoslide M15-HE

Art.-nr. 0684705001
EAN 4052703509607
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
Lastekapasitet

16 kg

Egnet for min. dørtykkelse

16 mm

Egnet for maks. tykkelse

19 mm

Egnet for maks. dørbredde

1000 mm

Egnet for maks. dørhøyde

1400 mm

Høydejustering

+ 2 mm/- 1 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Dobbeltskinne, Redoslide M15-HE, M15-HC

DBRUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-2,5M

To rivet in and screw on
x 1 Ant.
Dobbeltskinne, Redoslide M15-HE, M15-HC

DBRUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-3,5M

To rivet in and screw on
x 1 Ant.
Enkeltskinne Redoslide M15-HE, M20/30-HE,M15-HC

GUIDRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-PLA-2,5M

For Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC furniture sliding door fittings
x 1 Ant.
Enkeltskinne Redoslide M15-HE, M20/30-HE,M15-HC

GUIDRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-PLA-3,5M

For Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC furniture sliding door fittings
x 1 Ant.
Enkeltskinne, Redoslide M15-HE/HC

RUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-2,5M

x 1 Ant.
Enkeltskinne, Redoslide M15-HE/HC

RUNRL-(F.SLIDDR-REDOSLID)-ALU-3,5M

x 1 Ant.
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
Dempesystem for Redoslide M15-HE, M15-HC, M15-GE

DAMPSYS-(F.SLIDDR-REDOSLID-M15)

For redoslide M15-HE, M15-HC and M15-GE
x 1 Ant.