Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Skyvedørbeslagssett, skjult 80 kg

Skyvedørbeslagssett, skjult 80 kg

Art.-nr. 0687921001
EAN 4056807569079
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
For wall mounting of wooden doors with invisible mechanism
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lastekapasitet

80 kg

Egnet for min./maks. tykkelse

40-50 mm

Egnet for min. dørbredde

853 mm

Egnet for maks. dørbredde

1170 mm

Maks. dørhøyde.

2500 mm

Materiale

Aluminium, stål

Skinnelengde

1150 mm

Min. passasjebredde

600 mm

Maks. passasjebredde

900 mm

Min. avstand mellom dør og ferdig gulv

9 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger