Skyvedørbeslagssett, skjult 40 kg
Skyvedørbeslagssett, skjult 40 kg
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Monteringsalternativ | Vegginstallasjon |
Lastekapasitet | 40 kg |
Egnet for min./maks. tykkelse | 40-50 mm |
Egnet for min. dørbredde | 853 mm |
Egnet for maks. dørbredde | 1170 mm |
Maks. dørhøyde. | 2500 mm |
Høydejustering | + 10 mm |
Materiale | Aluminium, stål |
Skinnelengde | 1150 mm |
Min. passasjebredde | 600 mm |
Maks. passasjebredde | 900 mm |
Min. avstand mellom dør og ferdig gulv | 9 mm |